TELEVES ITALIA SRL - TVV413410 CONNETT. PROEASYF F RAPIDO 90? A+ - 413410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8424450172438
Codice prodotto
TVV413410
Cod. produttore
413410
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore PRO EasyF ''F rapido'', Inclinato e shermato (classe A+) Universale: Ø 5...7,5mm. Connettore professionale F rapido, con sistema di montaggio PRO EasyF che permette di fissare il cavo aprendo una sola vite. Inoltre, questo sistema lo rende compatibile con un'ampia gamma di diametri coassiali (Ø5...7,5mm), Offre una schermatura molto elevata grazie alla sua costruzione in Zamak e ad un foglio metallico extra (classe A+). Viene fornito in scatole di 25 pz.. Gran schermatura: classe A+. Compatibilità con un ampio range di diametri di cavi coassiali. Installazione molto semplice sul cavo: riutilizzabile. Connessione semplice ma affidabile e sicura.


