AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETT. 90? MASCHIO - 4130

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETT. 90? MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8424450041307

Codice prodotto

TVV4130

Cod. produttore

4130

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Connettore da montare ''IEC'', Inclinato e shermato Ø5...6.9 mm. Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo riassemblando le parti. Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm.. Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile.