AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV4104 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.T100/CXT60)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV4104 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.T100/CXT60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450041048

Codice prodotto

TVV4104

Cod. produttore

4104

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Connettore a compressione ''F'' Cavi: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura.. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione ferma e robusta.