AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV404110 MISCEL.DA PALO VHF-UHF-UHF+DC - 404110

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV404110 MISCEL.DA PALO VHF-UHF-UHF+DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Altri

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Demiscelatore (Splitter)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450179741

Codice prodotto

TVV404110

Cod. produttore

404110

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Altri

Numero di ingressi:

3

Modello:

Demiscelatore (Splitter)

Miscelatore di segnali terrestri 3 ingressi: VHF-UHF-UHF. Miscelatore da 3 ingressi per differenti bande terrestri. Include la scatola arancione per la sua installazione in esterno, ditrettamente sul palo. Consente il Passaggio di corrente dall'uscita ad uno degli ingressi di UHF, per alimentare un aplificatore da palo o un sistema BOSS. Imballaggio: Scatola.. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.