AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV3034 CAVO 4 MM. 100 M.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV3034 CAVO 4 MM. 100 M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione - 12.5664 mm²

  • Diametro esterno - 4 mm

  • Numero di trefoli - 7

  • Diametro del singolo trefolo - 1.3 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8424450030349

Codice prodotto

TVV3034

Cod. produttore

3034

Produttore

TVV

Materiale:

Acciaio

Sezione:

12.5664 mm²

Diametro esterno:

4 mm

Numero di trefoli:

7

Diametro del singolo trefolo:

1.3 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale della guaina:

Nessuno

Carico di rottura:

10.787 N

Colore:

Grigio

Peso:

7.7 kg/100 m

Cavo di acciaio galvanizzato di Ø 4mm, formato da 7 fili, ognuno di Ø 1,3mm. Permettono la fissazione di accessori meccanici, torri, pali, normalmente mediante il fissaggio di tiranti d’ancoraggio. Viene fornito in matasse da 100m.