AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV3010 3000 X 45 X 2 MM

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV3010 3000 X 45 X 2 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 45 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450030103

Codice prodotto

TVV3010

Cod. produttore

3010

Produttore

TVV

Modello:

Palo ad innesto

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3 m

Diametro:

45 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Palo 3m x Ø 45mm x Spessore 2mm Zinco + RPR. Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR). Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere lasua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti. . Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione.