TELEVES ITALIA SRL - TVV237301 TX FO 1550NM(TERR)/WDM 1310NM(SAT)SC/APC - 237301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450187098
Codice prodotto
TVV237301
Cod. produttore
237301
Produttore
TVV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Trasmettitore ottico FTTH 1310/1550nm, Po 6dBm. Il trasmettitore FTTH riceve in ingresso un segnale RF terrestre (DTT da una centrale di testa) e un segnale satellite ottico (1310nm). Il dispositivo converte il segnale DTT in ottico (1550nm) e lo multiplexa con l'ingresso del satellite, per dare un'unica uscita in fibra ottica (1310/1550nm) con tutti i contenuti. Fa parte di un sistema FULL SAT+DTT completo, da utilizzare con il ricevitore FTTH (art. 237320).. Alta qualità della conversione: ideale in scenari con una banda terrestre con un gran numero di canali. Ampio margine dinamico.


