AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV234510 SPLITTER F.O.1250-1650NM SC/APC 16VIE 14

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV234510 SPLITTER F.O.1250-1650NM SC/APC 16VIE 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450256015

Codice prodotto

TVV234510

Cod. produttore

234510

Produttore

TVV

Partitore ottico SC/APC 16 Vie 1260...1650nm 14dB. Partitore a 16 vie con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Progettato in particolare per completare la serie Overlight. È anche consigliato per qualsiasi applicazione con LNB WideBand, fibra ottica o reti GPON. Il suo chassis compatto è adatto per la massima ottimizzazione dello spazio disponibile. . Elevata affidabilità grazie al rigoroso processo di produzione e ai materiali di alta qualità. Alta uniformità tra le uscite. Bassa perdita d'inserzione. Possibilità di essere avvitato direttamente al muro. Comodo e poco ingombrante grazie alla posizione dei connettori sullo stesso lato del telaio. Progettato per installazioni da interno. Design, qualità e produzione europei al 100%. Resistente: costruito in acciaio 1,5mm di spessore . Colore nero (RAL 9005). Fibra monomodale (SM). Connettori SC/APC. Applicabile nei sistemi FTTx, PON, LAN e WAN.