TELEVES ITALIA SRL - TVV233004 CSOE ABS F.O. INT. 48 POS. SC +? ORGANIZ - 233004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450300817
Codice prodotto
TVV233004
Cod. produttore
233004
Produttore
TVV
Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina, ABS. Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel CSOE). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione. Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separti da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex. È realizzato in plastica ABS, che gli conferisce grande resistenza e leggerezza. Inoltre, include 6 vaschette per fibre impilabili, in grado di contenere fino a 8 giunzioni ciascuna; ciò offre un grande comfort quandosi lavora all'interno del contenitore, in quanto le fibre sono organizzate e distanziate. . Costruito in ABS ad alta resistenza. Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità. Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale. Incorpora 6 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 8 giunzioni ognuna. Incorpora 4 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.. Passacavi a spazzola antipolvere in alto e in basso, per il passaggio della fibra di interconnessione alle contenitore o per l'accesso dell'operatore (capacità fino a 59x28 mm). Dotato di 3 gomme per 4 accessi laterali di fibra. Etichetta adesiva sulla porta per identificare ogni connettore con la residenza appropriata. Colore grigio (RAL 7035). Dimensioni (L x A x P): 478mm x 180mm x 151mm .


