TELEVES ITALIA SRL - TVV233003 CSOE ACCIAIO FO INT. 48 POS. SC + ORG. - 233003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di fibre - 48
Materiale - Metallo
Tipo di accoppiamento - Connettore di giunzione
Chiudibile a chiave - sì
Scomparti separati - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450186923
Codice prodotto
TVV233003
Cod. produttore
233003
Produttore
TVV
Adatto per numero di fibre:
48
Materiale:
Metallo
Tipo di accoppiamento:
Connettore di giunzione
Chiudibile a chiave:
sì
Scomparti separati:
sì
Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina. Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel RITI). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione. Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separti da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex.. Costruito in acciaio laccato. Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità. Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale. Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori di FO al suo interno. Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori (PLC) di FO al suo interno. Costruito in Europa.


