AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232611 BRET.SM LSZH DCA PRECONN.SC/APC 10M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV232611 BRET.SM LSZH DCA PRECONN.SC/APC 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450222904

Codice prodotto

TVV232611

Cod. produttore

232611

Produttore

TVV

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS1

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH ed Euroclasse Dca da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomandail suo utilizzo per uso interno. Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della brettella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 10 m.. Basso livello d'attenuazione e alta affidabilità. Connettore corto ad un'estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore arancione. Connettori SC/APC. Disponibile in differenti lunghezze.