AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232105 KIT F.O. FUSIONADORA ARCO VOLTAICO - 232105

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450205464

Codice prodotto

TVV232105

Cod. produttore

232105

Produttore

TVV

Kit di F.O. con giuntatrice professionale Fusione ad arco voltaico. Giuntatrice professionale con sei motori di allineamento per lavorare nei diversi assi, in grado di realizzare una fusione di fibra ottica ad arco voltaico in 9 secondi. Inoltre, la fusione parte automaticamente alla chiusura del coperchio. Consente inoltre di giuntare i connettori preconfigurati per connettorizzare così la fibra. Il suo design è ottimizzato per lavorare in qualsiasi ambiente, anche in condizioni avverse. Inoltre permette di evitare l'ingresso della polvere nella zona di fusione, garantendo una qualità senza pari durante tutto il processo. L'interfaccia utente del menu è semplice ed intuitiva. La custodia realizzata in ABS ad alta resistenza, che contiene il kit, presenta un'ulteriore funzione oltre al trasporto, grazie alla sua forma, può servire anche come tavolo da lavoro, consentendo di lavorare ovunque. Inoltre, sono inclusi anche i seguenti accessori: Taglierina di fibra con raccoglitore estraibile (lama per 16.000 tagli). Pinza spelafibra di precisione (preregolata a 250 e 900μm). Contenitore per alcol isopropilico. Pinza di plastica. Supporto per lasciare raffreddare le protezioni in fibra. Set di elettrodi di ricambio (2 pz.). Cinghia per la valigetta e per lagiuntatrice. Caricabatteria di rete e per automobile (tipo accendisigari) con connettore USB per caricare altri dispositivi (5V, 2A). Batteria al litio smontabile dall'utente. Prese di corrente EU e US. . Leggera e di piccole dimensioni per essere una giuntatrice professionale (1,5 Kg senza batteria). Le sue protezioni in gomma ad alta densità offrono un'elevata resistenza all'urto. Sopporta il vento forte, è resistenza ad altre condizioni ambientali avverse. Protezione contro la polvere nella zona di fusione. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Tecnologia senza l'utilizzo degli specchi per il rilevamento delle fibre (mirrorless), che migliora la capacità di rilevamento delle lenti e elimina la ncessità di eseguire operazioni di pulizia sugli specchi. Controllo della qualità della fusione attraverso un test di trazione e calcolo delle perdite di potenza ottica. Misurara l'angolo di taglio per rilevare una taglierina non correttamente funzionante. Rileva anomalie della fibra prima della fusione, di solito causati dallo sporco. Doppio LED per facilitare in lavoro in luoghi al buio. Software con un'ampia varietà di lingue: finlandese, francese, inglese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo e tedesco.