AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 CAVO FK4 4FIB.INT.LSFH CCA (G657A2) 500M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 CAVO FK4 4FIB.INT.LSFH CCA (G657A2) 500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 4

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Impermeabile longitudinalmente -

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 500 M

EAN

8424450273029

Codice prodotto

TVV231942

Cod. produttore

231942

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

4

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

Colore della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

15 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo FK4 monomodale 4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno. Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di guaina LSFH e viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione efacilita l'identificazione. Viene fornito in bobine di plastica da 500m.. Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Euroclasse Cca.