AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231614 CAVO MULTIFIBRA 24LSFH DCA G657A2 250

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231614 CAVO MULTIFIBRA 24LSFH DCA G657A2 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8424450203309

Codice prodotto

TVV231614

Cod. produttore

231614

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

Colore della guaina esterna:

Arancione

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

76 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1000000 kN

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo multifibra FK24 monomodale 24 fibre, Euroclasse Dca e LSFH resistente ai raggi UV, da interno/esterno. Cavo da 24 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV, per installazione da interno e esterno. Si dividono in 6 micromoduli da 4 fibre, ognuno conguaina LSFH ed un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Il riferimento 231614 viene fornito al metro.. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Bassa attenuazione. Organizzazione in micromoduli di fibra. Gel bloccante, offre un'ottima protezione contro l'acqua. Ottimo rinforzo della struttura tramite delle fibre aramidiche, le quali consentono di mantenere la giusta trazione, senza la necessità del filo guida centrale di resistenza.