AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231502 STOA F.O. 4U - 231502

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231502 STOA F.O. 4U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450183724

Codice prodotto

TVV231502

Cod. produttore

231502

Produttore

TVV

STOA di fibra ottica Da 1 a 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione, situato nell'armadio di terminazione della rete, funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. Grazie al suo design, consente anche installazioni di altro tipo (laboratori, aule..) utilizzandolo come punto di connessione per fibra ottica (tavolo di lavoro,armadi di connessione,barre DIN...) o come partitore ottico alloggiando un divisore ottico a 2 o 4 vie al suo interno.. Costruito in plastica resistente ABS. Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. Multiprese: Barre DIN, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Con eticheta identificativa. Include 2 adattatori ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.