AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231301 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 12 FIBRE) - 231301

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231301 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 12 FIBRE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di fibre - 16

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accoppiamento - Giunto a fusione

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Chiudibile a chiave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450153222

Codice prodotto

TVV231301

Cod. produttore

231301

Produttore

TVV

Adatto per numero di fibre:

16

Materiale:

Plastica

Tipo di accoppiamento:

Giunto a fusione

Grado di protezione (IP):

IP43

Chiudibile a chiave:

Scomparti separati:

no

Contenitore secondario compatto di fibra ottica Fino a 16 fibre. Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 16 giunzioni.. Costruito in ABS ad alta resistenza. Ingresso/uscita del cavo multifibra della canalizzazione principale mediante canule progettate per alloggiare fibre di diversi diametri. Sicurezza: Porta con serratura, per evitare così manipolazioni esterne.