TELEVES ITALIA SRL - TVV2145 SPELA CAVO PROFESSIONALE - 2145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - sì
Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV) - sì
Adatto per connettori RJ - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450134986
Codice prodotto
TVV2145
Cod. produttore
2145
Produttore
TVV
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):
sì
Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):
sì
Adatto per connettori RJ:
no
Spelacavo Professionale Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi professionale con due lame: una per tagliare la guaina e l'altra per il dielettrico. Permette di spellare un cavo coassiale o un cavo di dati in un unico passaggio. Ha un indicatore a seconda del diametro del cavo, Ø 4.3 ... 7mm) e include un tasto di regolazione; È adatto anche per rivestimenti in PVC e PE. Fornito singolarmente.