AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149441 ANT.BOSSMIX (C5-12/21-60) G36/45 SING.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149441 ANT.BOSSMIX (C5-12/21-60) G36/45 SING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450185391

Codice prodotto

TVV149441

Cod. produttore

149441

Produttore

TVV

Antenna DAT BOSS MIX BIII/UHF, 1mo Dividendo Digitale (LTE790). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione mista UHF/BIII di qualità, ottimizzato il taglio alla banda LTE fino al canale 60 (790MHz). L'antenna è costruita su una struttura di base per la banda UHF di tre elementi; dipolo e due riflettori concepiti per la BIII, consente una ricezione combinata per entrambe le bande. Metodo di fornitura: Imballo singolo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .