AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149390 KIT VZENIT MIX U/V+AM.PALO+ALIM. - 149390

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149390 KIT VZENIT MIX U/V+AM.PALO+ALIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna radio / TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 15 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Lunghezza - 0.89 m

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8424450188859

Codice prodotto

TVV149390

Cod. produttore

149390

Produttore

TVV

Modello:

Antenna radio / TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

15 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Lunghezza:

0.89 m

Banda di frequenza 1:

174...230 MHz

Banda / Canali ricevibili:

5...60

Banda di frequenza 2:

470...790 MHz

Banda di frequenza 3:

174...230 MHz

Banda di frequenza 4:

470...790 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna V Zenit MIX BIII/UHF, 1mo Dividendo Digitale (LTE790). L'antenna V Zenit MIX combina due antenne in una per la ricezione mista. La parte UHF è un'antenna con struttura a ''V'', composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. A cui si aggiungono un dipolo ed i riflettori specifici per la ricezione di BIII. QUattro antenne in una: La VZenit è l'unica antenna che incorpora la tecnologia CSG (Channel Selection Geometry), un disegno di nuova concezione che consente di modificare la ricezione della risponsta in frequenza. Il cambio della posizione dei direttori permette di spostare il limite superiore della banda ai canali 58, 59 o 60, per eliminare gli effetti delle interferenze dei segnali telefonici LTE.. Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro. Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni . Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta infrequenza della banda UHF.