TELEVES ITALIA SRL - TVV149222 ANT.TERR.V ZENIT UHF (C21-48) G13DBI MUL - 149222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 15 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.89 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450184233
Codice prodotto
TVV149222
Cod. produttore
149222
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
15 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.89 m
Banda di frequenza 1:
470...790 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...698 MHz
Omnidirezionale:
no


