TELEVES ITALIA SRL - TVV149202 ANT.V 790 UHF (C21-59/60 CONFIG.) IMB.M - 149202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8424450169902
Codice prodotto
TVV149202
Cod. produttore
149202
Produttore
TVV
Antenna V Zenit UHF, 1mo Dividendo Digitale (LTE790). L'antenna VZenit presenta una struttura di tipo ''V'': composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. La VZenit è l'unica antenna che incorpora la tecnologia CSG (Channel Selection Geometry), un disegno di nuova concezione che consente di modificare la ricezione della risponsta in frequenza. Il cambio della posizione dei direttori permette di spostare il limite superiore della banda ai canali 58, 59 o 60, per eliminare gli effetti delle interferenze dei segnali telefonici LTE. Anche per la ricezione UHF, incorpora un filtro con elevato taglio per la banda dei canali sopra al 60, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza per il passaggio dei canali dal canales (21-/58/59/60). Questo la rende adeguata per il 1mo Dividendo Digitale (LTE790). Colore: Arancione, Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro. Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni . Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF.


