AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV148821 ANT.ELLIPSE MIX (C5-12/21-48)+ALIM.(SING

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV148821 ANT.ELLIPSE MIX (C5-12/21-48)+ALIM.(SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna radio / TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 38 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Banda / Canali ricevibili - 5...48

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8424450207420

Codice prodotto

TVV148821

Cod. produttore

148821

Produttore

TVV

Modello:

Antenna radio / TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

38 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Banda / Canali ricevibili:

5...48

Banda di frequenza 3:

174...230 MHz

Banda di frequenza 4:

470...694 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna Ellipse Mix BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Ellipse Mix è un’antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione DTT (mista UHF/BIII) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività. Un nuovo concetto di antenna che elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV unendo una meccanica inossidabile al 100%, un design innovativo e la nuova generazione di TForce con filtro SAW. RED compliant. Include l’alimentatore per attivare l’intelligenza.. L’antenna con la migliore area di copertura DTT: Riceve correttamente in più posizioni, anche se il segnale è molto forte, o raggiunge l’antenna molto debolmente. Capace di adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse, ambienti con effetto ''fading'' o a qualsiasi cambiamento climatico: controlla costantemente il segnale e regola automaticamente il guadagno per fornire sempreil miglior livello di uscita possibile. Controllo indipendente VHF e UHF: la regolazione di ciascuna banda separata riduce al minimo le possibili differenze di livello tra le due bande. Elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV: Grazie al suo filtro SAW (Surface Acoustic Wave), caratterizzato da un’elevata selettività, l’interferenza viene filtrata, principalmente dalla telefonia LTE, rispettando l’ultimo canale della banda. Meccanica completamente immune alla corrosion: Strutturain alluminio e fibra di vetro, viteria in acciaio inossidabile e ganascia ZAMAK rinforzata con un trattamento anticorrosivo. Design aerodinamico innovativo: La sua linea estetica inimitabile e meticolosamente curata, evidenzia la passione per i dettagli. Ricezione ottimizzata: la superficie concava dei riflettori curvi, concentra il segnale ricevuto nel dipolo. La superficie convessa massimizza la schermatura del dipolo, aumentando la protezione contro le interferenze. Esperienza di montaggio: Montaggio rapido, in meno di 1 minuto e tutta l’installazione si realizza senza l’utilizzo di attrezzi. Ancoraggio robusto e permanente che evita disallineamenti con il passare del tempo.