AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV144224 KIT:DINOVA MIX V/U(C5-12/21-48)G27/32DBI - 144224

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV144224 KIT:DINOVA MIX V/U(C5-12/21-48)G27/32DBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna radio / TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 32 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Banda / Canali ricevibili - 5...48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450215050

Codice prodotto

TVV144224

Cod. produttore

144224

Produttore

TVV

Modello:

Antenna radio / TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

32 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Banda / Canali ricevibili:

5...48

Banda di frequenza 3:

174...230 MHz

Banda di frequenza 4:

470...694 MHz

Antenna DINOVA BOSS MIX (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Facciate, balconi ed appartamenti. Antenna dal basso impatto visivo concepita per luoghi dove l'estetica è importante. Questa caratteristica la rende ideale per installazioni su facciate, edifici o centri storici, e perfino villette o appartamenti (balconi). L’antenna è di tipo Yagi direzionale di 7 elementi, costruita con tecnologia Microstrip in UHF e dipolo stampato per BIII. Miglioramento della risposta in BIII: in caso di ricezione difficile, la ricezione di BIII può essere migliorata estendendo le antenne telescopiche. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant. L’antenna include due dispositivi BOSS in modo che le bande VHF e UHF siano analizzate e regolate in modo indipendente, al fine di fornire un livello di uscita ottimale de equilibrato. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Elevato guadagno. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo.