AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2155 ZipClip-Kit Term a cappio - Yellow 3 mt - ZCT2155

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con ancora

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 90 kg

  • Diametro del cavo - 3 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685375637

Codice prodotto

TKGZCT2155

Cod. produttore

ZCT2155

Produttore

TKG

Chiusura finale:

Con ancora

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

90 kg

Diametro del cavo:

3 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Lunghezza del cavo:

3000 m

Colore:

Grigio

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Altri

KIT CAVO TERMINALE CAPPIO YELLOW L3m+MORS.