TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2152 ZipClip-Kit Term a cappio - Yellow 2 mt - ZCT2152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con ancora
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 90 kg
Diametro del cavo - 3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8053685375620
Codice prodotto
TKGZCT2152
Cod. produttore
ZCT2152
Produttore
TKG
Chiusura finale:
Con ancora
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
90 kg
Diametro del cavo:
3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Altri
Materiale della fune:
Altri
Lunghezza del cavo:
2000 m
Colore:
Grigio
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Altri



