TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2125 ZipClip-Kit Term ad ancor - Silver 5 mt - ZCT2125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con ancora
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 35 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8053685375552
Codice prodotto
TKGZCT2125
Cod. produttore
ZCT2125
Produttore
TKG
Chiusura finale:
Con ancora
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
35 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Altri
Materiale della fune:
Altri
Lunghezza del cavo:
5000 m
Colore:
Grigio
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Altri



