AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2072 ZipClip-Kit Term a cappio - Silver 2 mt - ZCT2072

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con passante

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 45 kg

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685375415

Codice prodotto

TKGZCT2072

Cod. produttore

ZCT2072

Produttore

TKG

Chiusura finale:

Con passante

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

45 kg

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Lunghezza del cavo:

2000 m

Colore:

Grigio

Con rivestimento decorativo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Altri

KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L2m+MORS.