AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1245 Guaina in PVC(solo SILVER e YELLOW)

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Altri

  • Tipo di collegamento terminale - Altri

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

  • Materiale della fune - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685375248

Codice prodotto

TKGZCT1245

Cod. produttore

ZCT1245

Produttore

TKG

Chiusura finale:

Altri

Tipo di collegamento terminale:

Altri

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Colore:

Altri

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Altri

GUAINA IN PVC X GAMMA SILVER E YELLOW)