AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1155 ZipClip-Kit Term a moschet - Green 2 mt

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Tipo di collegamento terminale - Gancio

  • Portata massima ammessa - 10 kg

  • Diametro del cavo - 1 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685375064

Codice prodotto

TKGZCT1155

Cod. produttore

ZCT1155

Produttore

TKG

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Tipo di collegamento terminale:

Gancio

Portata massima ammessa:

10 kg

Diametro del cavo:

1 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Lunghezza del cavo:

2000 m

Colore:

Grigio

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Altri

KIT TERMINALE A MOSCH. GREEN L2m+MORSETTO