TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1030 U-Bolt Cavallotto fissatubo 2"1/2- 8 - UBT1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 101 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053685374616
Codice prodotto
TKGUBT1030
Cod. produttore
UBT1030
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
101 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Diametro interno nominale:
2 1/2 pollici (65)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì



