AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1025 U-Bolt Cavallotto fissatubo 2"- 8 - UBT1025

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 85 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza della filettatura - 30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685374609

Codice prodotto

TKGUBT1025

Cod. produttore

UBT1025

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Altezza:

85 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Diametro interno nominale:

2 pollici (50)

Numero di dadi:

1

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Con sella:

U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 2"M8