AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1010 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"- 6 - UBT1010

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 55 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza della filettatura - 25 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685374579

Codice prodotto

TKGUBT1010

Cod. produttore

UBT1010

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Altezza:

55 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Numero di dadi:

1

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Con sella:

U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 1"M6