AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1000 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1/2"- 6 - UBT1000

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 43 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza della filettatura - 25 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685374555

Codice prodotto

TKGUBT1000

Cod. produttore

UBT1000

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Altezza:

43 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Diametro interno nominale:

1/2 pollice (15)

Numero di dadi:

1

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Con sella:

Cavallotto a U per fissaggio tubi, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGUBT1000 - U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 1 2 M6