AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1000 Treccia tonda 6 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

Confezione

  • 50 M

EAN

8053685374463

Codice prodotto

TKGTTS1000

Cod. produttore

TTS1000

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

4 mm

Conduttori / Corda intrecciata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGTTS1000 - TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 6MM