AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTTI1005 Treccia tonda isolata 25 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTTI1005 Treccia tonda isolata 25 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

Confezione

  • 25 M

EAN

8053685374371

Codice prodotto

TKGTTI1005

Cod. produttore

TTI1005

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

TRECCIA TONDA ISOLATA RAME STAGNATO 25mm?