AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1030 Treccia piatta 35 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1030 Treccia piatta 35 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 25 mm

  • Superficie del conduttore - Stagnato

Confezione

  • 20 M

EAN

8053685374241

Codice prodotto

TKGTPS1030

Cod. produttore

TPS1030

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

25 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

35 mm

TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 35mm?