AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1025 Treccia piatta 30 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1025 Treccia piatta 30 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 30 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 25 mm

  • Superficie del conduttore - Stagnato

Confezione

  • 20 M

EAN

8053685374234

Codice prodotto

TKGTPS1025

Cod. produttore

TPS1025

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

30 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

25 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

30 mm