AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1035 Treccia piatta 75 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1035 Treccia piatta 75 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 75 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 30 mm

  • Superficie del conduttore - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

8053685374159

Codice prodotto

TKGTPR1035

Cod. produttore

TPR1035

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

75 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

30 mm

Superficie del conduttore:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

75 mm

TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 75mm?