AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1005 Treccia piatta 6 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1005 Treccia piatta 6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 10 mm

  • Superficie del conduttore - Altri

Confezione

  • 25 M

EAN

8053685374074

Codice prodotto

TKGTPR1005

Cod. produttore

TPR1005

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

10 mm

Superficie del conduttore:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 6mm?