AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1030 Morsetto Filettato M12 - TKM1030

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Continuo (monoblocco)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Adatto per flangia di spessore - 0...26 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685373442

Codice prodotto

TKGTKM1030

Cod. produttore

TKM1030

Produttore

TKG

Modello:

Continuo (monoblocco)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

12

Adatto per flangia di spessore:

0...26 mm

Montaggio orizzontale:

Montaggio verticale:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

MORSETTO IN GHISA CON FORO FILETTATO M12