AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2035 Piatto rame pieno 100x5x1750

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1431 A

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8053685372094

Codice prodotto

TKGPRP2035

Cod. produttore

PRP2035

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

1431 A

Modello:

Profilo

Larghezza:

100 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

BARRA PIENA IN RAME 100X5 L1750mm