AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1535 Prof 41x41x2 lung= 4mt Forato Send

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371660

Codice prodotto

TKGPRF1535

Cod. produttore

PRF1535

Produttore

TKG

Lunghezza:

4000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

41 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

5.6 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

70517 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

251.22 cm4

Momento di resistenza Wy:

3439 cm³

Momento di resistenza Wz:

2798.59 cm³

PROFILO SENDZIMIR ASO. 41X41 SP2mm L4m