AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1155 Prof 41x21x2,5 lung= 6mt Forato Z/C

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371400

Codice prodotto

TKGPRF1155

Cod. produttore

PRF1155

Produttore

TKG

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

21 mm

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X21 SP2,5mm L6m