AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2000 Rondella bimetallica Cu/Al M6 - PBM2000

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro interno - 6.5 mm

  • Qualità del materiale - Altri

  • Forma del foro - Tondo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053685371141

Codice prodotto

TKGPBM2000

Cod. produttore

PBM2000

Produttore

TKG

Materiale:

Alluminio / rame

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro interno:

6.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Forma del foro:

Tondo

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rondella, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGPBM2000 - RONDELLA BIMETALLICA CU AL 6 5MM