AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1015 Morsetto per cavi da 70 a 120 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 120 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Larghezza del morsetto - 34 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685370342

Codice prodotto

TKGMCR1015

Cod. produttore

MCR1015

Produttore

TKG

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

120 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

34 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

MORSETTO X CAVI 70-120mm X BARRE SP5mm