AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2290 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H70 M6 D30 HF UL - ISO2290

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 70 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503319095

Codice prodotto

TKGISO2290

Cod. produttore

ISO2290

Produttore

TKG

Lunghezza:

70 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H70M630mm