TEKNOMEGA SRL - TKGISO2250 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M6 D30 HF UL - ISO2250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318975
Codice prodotto
TKGISO2250
Cod. produttore
ISO2250
Produttore
TKG
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M630mm



