TEKNOMEGA SRL - TKGISO2215 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H45 M6 D20 HF UL - ISO2215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318906
Codice prodotto
TKGISO2215
Cod. produttore
ISO2215
Produttore
TKG
Lunghezza:
45 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H45M620mm



