AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2205 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M8 D20 HF UL - ISO2205

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503318883

Codice prodotto

TKGISO2205

Cod. produttore

ISO2205

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M820mm