AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2190 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M8 D20 HF UL - ISO2190

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503318852

Codice prodotto

TKGISO2190

Cod. produttore

ISO2190

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M820mm